Beli power ace di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BANDO Multiple Cogged V-Belt BX Type (Van Belt)Deskripsi:V-belt jenis ini dirancang khusus sedemikian rupa yang memiliki flexibilitas tinggi sehingga lebih cocok di aplikasikan pada mesin – mesin yang memiliki putaran ( rpm) tinggi, serta mesin – mesin yang memiliki temperatur tinggi. Pada bagian permukaan bawah v – belt berbentuk gerigi (cogged), desain ini dimaksudkan untuk flexibilitas pada putaran tinggi sehingga dimungkinkan untuk dapat menggunakan diameter pulley yg lebih kecil, selain itu yang terlebih penting dari desain bergigi seperti ini adalah sebagai alur untuk membantu proses pendinginan pada saat belt tersebut bekerja untuk mentransmisikan tenaga.atribut:
- Material: Rubber
- Thickness (mm): 11
- Min Diameter Pulley (mm): 90
- BANDO Power Ace V-BeltDeskripsi:Power Ace adalah v-belt untuk high power transmission yang sangat berpengaruh pada kenaikan transmission power. Selain itu, bentuk cross-sectional membuat v-belt ini lebih tahan lama dibanding v-belt biasa. V-belt ini efektif dalam membuat perangkat transmisi apa pun menjadi lebih ringkas, lebih hemat tenaga kerja, dan hemat ongkos. Dikarenakan transmission power per beltnya tinggi, jumlah belt dapat dikurangi secara signifikan sehingga tempat menjadi 1/3 kali lebih lapang dibandingkan ketika menggunakan v-belt biasa. Dibuat dengan karet kompon khusus, belt ini memiliki banyak keunggulan seperti anti licin, tahan panas, tahan api, tahan lama, dan tahan cuaca. Selain itu, kinerja anti statis belt ini sudah sesuai dengan standar RMA. Stabilitas dimensi belt ini lebih unggul karena dibuat dari bahan pilihan dan melalui proses yang sudah dirancang dengan baik. Jika dikombinasikan dengan set yang cocok, belt dapat mengantarkan tenaga secara merata. Selain itu, bentuk belt tidak berubah jika disimpan saja.
- BANDO V-Belt Power Ace 5V (Vanbelt)Deskripsi:V-belt jenis ini didesain dengan dimensi lebih slim dibandingkan dgn tipe multiple v – belt, sehingga belts power ace ini dapat mencapai efisiensi yang tinggi disebabkan sisa atas belt yg melengkung yang menyebabkan pada saat terjadi bending v – belt pada pulley seluruh permukaan belt akan menyentuh dinding permukaan groove pulley secara sempurna/menempel penuh. Power ace belt memiliki ketahanan yg tinggi terhadap panas dan oli.atribut:
- Material: Rubber
- Angle (°): 40
- BANDO Belt Green Seal A Type (Van Belt)Deskripsi:BANDO memiliki range produk Belt Green Seal Type A yang lengkap dengan panjang Effective Pitch 17-149inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnyaatribut:
- Material: Rubber
- Angle (°): 40
- Min Diameter Pulley (mm): 75
- Mitsuboshi E-Power V Belt Low Edge Cog Type BxDeskripsi:e-POWER (E power) has excellent flexibility has become a cog shape. Therefore less power loss due to bending as compared with the conventional V-belt, there is a energy-saving effect. Less power loss, it can reduce the power consumption of 6 in comparison with the standard V-belt. For which you can use it in number over of about 2/3 compared with the standard V-belt, you can compact design. Because you can expect up to about 2 times the life compared to standard V-belt, you can reduce the frequency of replacement. Conventional of the pulley can be used.
- BANDO V-Belt Power Ace 3V (Vanbelt)atribut:
- Angle (°): 40
- Material: Rubber
- Width (mm): 9.5
- DAYTON Control TransformerDeskripsi:The Encapsulated Core Control Transformers are designed for machine tool control circuit applications. They have the ability to handle potentially damaging high in-rush currents that occur when electromagnetic components are energized, without sacrificing the required stable output voltage. The encapsulated transformers' core and coil are surrounded by material to seal out moisture and contaminants. This enclosed design helps eliminate corrosion and insulation deterioration to increase product longevity. The encapsulated coil also eases wire routing around the transformer. The transformers with protective devices include Fuse Blocks and/or Fuse Clips to help protect the wiring. These single-phase transformers are suitable for fixed installation in cabinets or switchboards.atribut:
- UNSPSC: 39121001
- Electrical Frequency (Hz): 50; 60
- Mounting - Transformer: Foot
- Phase - Electrical: 1
- MAXBELT Raw Edge Cogged V-Belt REC BXDeskripsi:Maxbelt Raw Edge Cogged v-belts are designed for drives requiring tough, high speed applications with increased horsepower capacity and greater flexibility. Its use is especially suitable in the more demanding automotive power transmission needs. Excellent flexibility permints smaller pulley. Reduced energy consumption caused by bending.A. Top FabricThe cover fabbric is woven with highly twisted, shear resistant, wrap and weft fibers for increased flexibility and abrasion resistance. It is also rubber coated for resistance to oil & static build-up.B. Adhesion RubberThe adhesion rubber is formulated for maximum adhesion between the tensile cord, fabric cover and compression rubber to prevent separation of the belt components.C. Tensile CordThe tensile cord is the power transmission element within the belt. Cords are wound around the belt in an uninterrupted spiral for enhanced tensile strength. The cords are twisted in various configurations to match the load application and pre-stretched prior to belt assembly for length stabilization and minimum stretch during use.D. Compression RubberThe compression rubber in Maxbelt raw edge Cogged v-belts is reinforced with short fibers oriented across the belt width. This ensures dimensional stability of the cross section and provides maximum support for the tensile cords. This compound ensures a better resistance to wear than standard wrapped v-belts.E. Molded CogThe inside molded cogs reduce bending stress and provide extra flexibility around small sheaves. Cogs also provide a larger surface area to dissipate heat, allowing a lower operating temperature with less internal heat build-up for longer running belts.atribut:
- Top Width (mm): 16.5
- Thickness (mm): 11
- Angle (°): 38
- OPTIBELT V-Belt SK Wedge 5V Type (Vanbelt)Deskripsi:Optibelt has manufactured - based on meanwhile far more than one hundred years of experience in rubber processing - transmission belts in a broad range of variants since 1948.Continuous investment in material research and production technology as well as an increasing knowledge about the conditions prevailing in the different applications had the result that, thanks to the improvement of the belt to a high-tech transmission element, the performance limits of the machines were extended.atribut:
- Height of Belt h (mm): 13
- Max. Manufacturing Length [mm]: 18000
- Minimum Pulley Diameter (mm): 151
- Mitsuboshi V-Belt Mac Star Multi Wedge 3 V Type (Vanbelt)Deskripsi:Mac Star Multi-Wedge Belt adalah bagian atas Mac Star Wedge Belt yang disambungkan dengan tie band. Bentuk cross-sectional belt ini mirip dengan Mac Star Wedge Belt. Meskipun fluktuasi beban penggerak utama atau sisi mesin yang digerakkan terjadi secara berkala, belt dapat tetap beroperasi dengan stabil karena panjang belt tetap sama. Belt tidak akan lepas dari pulley. Karena disambung dengan tie band, belt dapat beroperasi dengan stabil dan vibrasinya lebih rendah meskipun jarak antar shaft jauh. Cocok untuk penggunaan vertikal.
- BANDO V-Belt B Type Standard (Van Belt)Deskripsi:Bando memiliki range produk V-Belt B Type Standard yang lengkap dengan panjang pitch lap lengthnya 20-315mm digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrikatribut:
- Material: Rubber
- Belt Type: B
- Type: V belt
- Belt Height: 10.3mm
- Upper Belt Width: 16.7mm
- BANDO Belt Green Seal D Type (Van Belt)Deskripsi:BANDO memiliki range produk Belt Green Seal Type D yang lengkap dengan Effective Pitch 17-149 inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnyaatribut:
- Material: Rubber
- Angle (°): 40
- Min Diameter Pulley (mm): 330
- Thickness (mm): 19
- CONTITECH INC. Standard & Cogged V-Belt (Vanbelt)Deskripsi:5V section V-belts have a wedge design and a nominal top width of 5/8" and a nominal thickness of 17/32" (actual dimensions may vary slightly). Wedge V-belts, identified with a "V," have a smaller top width and a deeper profile than classical V-belts. This design transfers higher power than classical V-belts of the same size.atribut:
- UNSPSC: 26111801
- Belt Material: Polybutadiene
- Minimum Operating Temperature (°F): -40
- Reinforcing Cord Material: Polyester
- Resistance Properties: Heat Resistant; Oil Resistant
- OPTIBELT V-Belt SK Wedge 3V Type (Vanbelt)Deskripsi:Optibelt has manufactured - based on meanwhile far more than one hundred years of experience in rubber processing - transmission belts in a broad range of variants since 1948.Continuous investment in material research and production technology as well as an increasing knowledge about the conditions prevailing in the different applications had the result that, thanks to the improvement of the belt to a high-tech transmission element, the performance limits of the machines were extended.atribut:
- Height of Belt h (mm): 8
- Width of Belt b (mm): 9.0
- Max. Manufacturing Length [mm]: 4500
- Minimum Pulley Diameter (mm): 67
- BANDO V-Belt SPA Type (Van Belt)Deskripsi:V-belt jenis ini didesain dengan dimensi lebih slim dibandingkan dgn tipe multiple v – belt, sehingga belts power ace ini dapat mencapai efisiensi yang tinggi disebabkan sisa atas belt yang melengkung yang menyebabkan pada saat terjadi bending v – belt pada pulley seluruh permukaan belt akan menyentuh dinding permukaan groove pulley secara sempurna/menempel penuh.atribut:
- Width (mm): 12.5
- BANDO V-Belt SPB Type (Van Belt)Deskripsi:V-belt jenis ini didesain dengan dimensi lebih slim dibandingkan dgn tipe multiple v – belt, sehingga belts power ace ini dapat mencapai efisiensi yang tinggi disebabkan sisa atas belt yang melengkung yang menyebabkan pada saat terjadi bending v – belt pada pulley seluruh permukaan belt akan menyentuh dinding permukaan groove pulley secara sempurna/menempel penuh.atribut:
- Material: Rubber
- Width (mm): 16
- Angle (°): 40
- Min Diameter Pulley (mm): 140
- BANDO V-Belt Bancollan (Vanbelt)Deskripsi:Bando memiliki range produk Bancoran V-Belt yang lengkap dengan panjang 250-800mm digunakan untuk kebutuhan transmisi industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnyaatribut:
- Material: Polyurethane
- Type: V belt
- Belt Height: 4mm
- Belt width: 6mm
- BANDO Power Ace CogDeskripsi:The transmission capacity is higher than the power ace by cog processing (2 ~ 3% increase), small pulley diameter, applicable for high speed rotation.Reduction in the number of belts makes it possible to save space on the transmission.atribut:
- Material: Rubber
Daftar Harga power ace Terbaru October 2026
| BANDO Multiple Cogged V-Belt BX Type (Van Belt) | Rp119.900 |
| BANDO Power Ace V-Belt | Rp44.900 |
| BANDO V-Belt Power Ace 5V (Vanbelt) | Rp229.900 |
| Mitsuboshi V-Belt Maxstar Wedge (Vanbelt) | Rp42.900 |
| BANDO Belt Green Seal A Type (Van Belt) | Rp22.900 |
| Mitsuboshi E-Power V Belt Low Edge Cog Type Bx | Rp419.900 |
| BANDO V-Belt Power Ace 3V (Vanbelt) | Rp48.900 |
| DAYTON Control Transformer | Rp999.900 |
| MAXBELT Raw Edge Cogged V-Belt REC BX | Rp50.900 |
| OPTIBELT V-Belt SK Wedge 5V Type (Vanbelt) | Rp169.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/34P107635112-2.jpg)

/qrP102038963-3.jpg)
/69P106747225-2.jpg)
/ooP102038888-3.jpg)

/aaP112008370-1.jpg)


/etP104820533-1.jpg)
/P102360842-1.jpg)
/P102361601-1.jpg)
/P102038918-1.jpg)
/P102362451-1.jpg)
/86P109551294-1.jpg)
/ekP104820524-1.jpg)
/12P102039038-3.jpg)
/19P102039045-2.jpg)
/P102361115-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)